REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.25853.0012 CONGIUNZIONE A L - 0.25853.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 121 mm
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457250181
Codice prodotto
REG0.25853.0012
Cod. produttore
0.25853.0012
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
121 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
57.5 mm
Giunto ad “L” per canalina a superficie.



