REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26040.0000 # CILINDRO YORI TUBI D22 H22mm - 0.26040.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Altezza - 22 mm
Diametro - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457685273
Codice prodotto
REG0.26040.0000
Cod. produttore
0.26040.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Altezza:
22 mm
Diametro:
22 mm
Cylinder, Versione piena.D=22 mm, A=22 mm



