AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26058.0031 ACCESS SOSPENSIONE CAVO TRYBECA 150 TOND - 0.26058.0031

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26058.0031 ACCESS SOSPENSIONE CAVO TRYBECA 150 TOND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457685525

Codice prodotto

REG0.26058.0031

Cod. produttore

0.26058.0031

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Diametro:

150 mm

Cavo rosso in tessuto. Tondo. per D=150 mm