AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26453.0000 # ACC GRIGLIA ALVEOLARE LARGO D75 PF - 0.26453.0000

copiacopia
REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.26453.0000 # ACC GRIGLIA ALVEOLARE LARGO D75 PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Antracite

  • Diametro - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457974940

Codice prodotto

REG0.26453.0000

Cod. produttore

0.26453.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia di protezione

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Diametro:

75 mm

Griglia alveolare a maglia larga. D=75 mm