AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30453.0000 GHOST DRIVER ADAPTOR 700MA - 0.30453.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 28.9 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 13.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457974001

Codice prodotto

REG0.30453.0000

Cod. produttore

0.30453.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

28.9 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

13.5 mm

Lunghezza:

256 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver LED, 700 mA. DALI