REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.30795.0000 CINGHIA PER FISSAGGIO ENVIOS MINI - 0.30795.0000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Altezza - 100 mm
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457240069
Codice prodotto
REG0.30795.0000
Cod. produttore
0.30795.0000
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Altezza:
100 mm
Diametro:
60 mm
KIT di fissaggio su rami e colonne.


