AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.BF650.NN31 YORI L DIFFUSIVO L.920 VERS. T/T - 0.BF650.NN31

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457685853

Codice prodotto

REG0.BF650.NN31

Cod. produttore

0.BF650.NN31

Produttore

REG

Yori Linear è la soluzione ottimale per abbinare un’illuminazione morbida e diffusa a soluzioni d’accento. Yori Linear, declinato in versione da binario, da superficie, a sospensione e da incasso, si integra facilmente in qualsiasi tipo di layout illuminotecnico grazie al design semplice e minimale. Yori linear è disponibile in moduli singoli oppure nella configurazione in linea continua. Elegante e funzionale, la linea continua si ottiene combinando gli apparecchi della lunghezza desiderata dotati deglispeciali connettori maschio-femmina. È possibile raggiungere una lunghezza complessiva fino a 34 m o 25 moduli. 26W. 3814 lm. 147 lm/W. 4000 K