REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.DF3G0.NN12 SPLYT 150 LED 4K BINARIO F.L 31W 700MA - 0.DF3G0.NN12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032457465790
Codice prodotto
REG0.DF3G0.NN12
Cod. produttore
0.DF3G0.NN12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3025 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
210 mm
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
Fattore di potenza:
0.3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



