AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.PB87B.HQ28 ENVIOS IP66 D125 LED 32W FS - 0.PB87B.HQ28

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457420904

Codice prodotto

REG0.PB87B.HQ28

Cod. produttore

0.PB87B.HQ28

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4350 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

126 mm

Altezza / Profondità:

190 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Envios IP66 è un proiettore per esterni con grado di protezione IP66, resistente, versatile e dalle performance elevate. Nato dalla collaborazione con LAPD Consultants, Envios IP66 è una gamma di apparecchi in grado di rispondere perfettamente al sistemaarticolato di requisiti funzionali che esprime lo spazio esterno offrendo versioni con fissaggio a superficie fisse e orientabili e una serie di accessori che ne ampliano la possibilità di applicazione: a sospensione su fune, a palo, a parete, su rami e colonne e a picchetto. 32W. 4350 lm. 136 lm/W. 3000K