AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REG0.UF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.S 31W 700MA - 0.UF3G0.HQ12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457481097

Codice prodotto

REG0.UF3G0.HQ12

Cod. produttore

0.UF3G0.HQ12

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2240 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

86 mm

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Numero sorgenti luminose: 1. Tipologia sorgente: LED HQ. Watt: 31W. Lm: 2240lm. Lm/W: 72lm/W. Kelvin/CRI: 3000K / >90. SDCM/L70: < 3 / 50000. Caratteristiche elettriche: Driver incluso: SI. Posizione driver: integrato. Tipologia driver: ON/OFF 220/240 Vac 50/60 HrzConsumo totale (LED + DRIVER): 35.1W. Classe di isolamento: Classe II. Caratteristiche ottiche: Fascio luminoso: 7°. Tipologia di ottica, orientabilità: Orientabile. Ottica intercambiabile (IOS): NO. Caratteristiche fisiche: Materiale: Alluminio pressofuso, Tecnopolimero. Montaggio: Superficie. Fissaggio: Soffitto, Parete. Orientabilità: 290° asse orizzontale 90° asse verticale. Finitura: Bianco opaco goffrato. Peso: 1.1Kg. Apparecchio da superficie. Emissione luminosa simmetrica. Disponibileper sorgenti luminose a LED. Corpo in alluminio pressofuso e copertura della parte ottica in PA66. Ottiche ReggianiTIR disegnate per fasci stretti. Lenti in materiale plasticotrasparentead alte prestazioni. Lo spot è orientabile da 0° a 90° sull'asse verticale e di290° sull'asse orizzontale; Speciale snodo per l’orientamento sui 2 assi e lamassima flessibilità del puntamento; Disponibile con dimmer on board 10-100%; Scatola per fissaggio a parete in materiale plastico con inviti laterali per passaggio cavi e massimafacilità di cablaggio; Speciale sistema per il facile montaggio degli accessori. Verniciatura a polvere epossidica anti-ingiallimento, stabilizzataai raggi UV. Dissipazione del calore passiva mediante la costruzione ottimizzata del corpo apparecchioche sfrutta la conduttività termica del metallo e le correnti convettive. Driver elettronico per sorgentiLED. Il driver è incluso nell'apparecchio. Classe di isolamento II. IP40.