AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.30430.0000 DRIVER UNIT 250MA 9W - D.30430.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 9...9 W

  • Corrente di uscita - 250...250 mA

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457902073

Codice prodotto

REGD.30430.0000

Cod. produttore

D.30430.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

9...9 W

Corrente di uscita:

250...250 mA

Altezza:

30 mm

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

190 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver. 250 mA.9W