AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.3A46M.HQ10 VARIOS VERT LARGE LED 25W FVW - D.3A46M.HQ10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457122020

Codice prodotto

REGD.3A46M.HQ10

Cod. produttore

D.3A46M.HQ10

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3360 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

138 mm

Altezza / Profondità:

234 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

133 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore orientabile da binario o da superficie e nato dalla collaborazione con lo studio LAPD Consultants di Londra, Varios è progettato per l’illuminazione di superfici retail, spazi commerciali, musei ed esposizioni. La separazione del gruppo elettrico dal vano ottico assicura una dissipazione termica ottimale e l’equilibrio estetico dei volumi. Varios è disponibile in due misure e in due versioni nella versione verticale oppure flat. Progettato per sorgenti a ioduri metallici, alogene e LED, è disponibile anche con il meccanismo di orientamento motorizzato e telecomando a puntamento laser. 25W. 3360lm. 3000 K. CRI90. DALI. 53°