AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.GM12K.HQ31 YORI CANALINA EVO PRECIS. D60 9W - D.GM12K.HQ31

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457147948

Codice prodotto

REGD.GM12K.HQ31

Cod. produttore

D.GM12K.HQ31

Produttore

REG

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Regolabile:

Orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

60 mm

Altezza / Profondità:

117 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

230 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Yori Channel arm è un proiettore dotato di uno speciale braccio snodabile articolato per il puntamento dell’apparecchio. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per installazioni in gole di dimensioni ridotte. La grande flessibilità dello snodo permettedi posizionare il prodotto nella maniera ottimale anche senza sporgere dal livello del controsoffitto. 9W. 1100 lm. 3000 K. CRI90. 122 lm/w