REGGIANI S.P.A. ILLU - REGD.UF3G0.HQ12 SPLYT 150 SUPERFICIE F.S 31W 700MA - D.UF3G0.HQ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032457351826
Codice prodotto
REGD.UF3G0.HQ12
Cod. produttore
D.UF3G0.HQ12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2240 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
86 mm
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



