AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI S.P.A. ILLU - REGV.30373.0000 DRIVER 700MA 25W - V.30373.0000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 25...25 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457223093

Codice prodotto

REGV.30373.0000

Cod. produttore

V.30373.0000

Produttore

REG

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

25...25 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

141 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Driver 25W. 700 mA. Dimmerabile 1-10V