AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RETE ITALIA SRL - RLI0052180NR CINTURA P.UTENS.52180 2005 - 0052180NR

copiacopia
RETE ITALIA SRL - RLI0052180NR CINTURA P.UTENS.52180 2005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Numero di tasche - 15

  • Con supporto martello -

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001022501669

Codice prodotto

RLI0052180NR

Cod. produttore

0052180NR

Produttore

RLI

Materiale:

Plastica

Numero di tasche:

15

Con supporto martello:

Lunghezza:

1200 mm

Cintura portautensili in poliestere • 15 tasche per utensili e minuterie con un'asola porta martello • Pratica fondina per trapani avvitatori • Ampia tasca per flessometro (fino a 7.5 m) • Resistentissima • Leggera ed imbottita • Cintura regolabile da 90a 120 cm • Sganciamento rapido