RETE ITALIA SRL - RLI0513002NR BORSA 513002NR M/P.NERO - 0513002NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Qualità del materiale - Poliestere
Con tracolla - sì
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021083852
Codice prodotto
RLI0513002NR
Cod. produttore
0513002NR
Produttore
RLI
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Qualità del materiale:
Poliestere
Con tracolla:
sì
Con serratura:
sì
Altezza:
210 mm
Larghezza:
390 mm
Profondità:
240 mm
Borsa portautensili in tessuto speciale rinforzato • Fondo rigido in polietilene • Tasche interne ed esterne • Lacci esterni per attrezzi ingombranti • Cinghia a tracolla


