RETE ITALIA SRL - RLI0513011NR BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE - 0513011NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Con tracolla - sì
Altezza - 300 mm
Larghezza - 380 mm
Confezione
4 PZ
EAN
7449076161032
Codice prodotto
RLI0513011NR
Cod. produttore
0513011NR
Produttore
RLI
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Con tracolla:
sì
Altezza:
300 mm
Larghezza:
380 mm
Profondità:
230 mm
Borsa portautensili professionale. • Maniglia in metallo lunga per un migliore bilanciamanto • Tracolla imbottita regolabile • Ampio vano porta trapano/avvitatore con cinghie di bloccaggio • Tasca portabatteria • 13 tasche portautensili • 10 elastici portautensili


