RETE ITALIA SRL - RLI09081225 PROFIT - SEGA A TAZZA C&D MULTI PURPOSE - 09081225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 225 mm
Profondità di taglio - 52 mm
Diametro del foro di centraggio - 10 mm
Adatto per cartongesso - sì
Adatto per legno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075555627
Codice prodotto
RLI09081225
Cod. produttore
09081225
Produttore
RLI
Diametro:
225 mm
Profondità di taglio:
52 mm
Diametro del foro di centraggio:
10 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Tipo di aggancio:
Attacco esagonale