AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RETE ITALIA SRL - RLI16521ZR PORTAUTENSILI M.652 EXTRA DEEP - 16521ZR

copiacopia
RETE ITALIA SRL - RLI16521ZR PORTAUTENSILI M.652 EXTRA DEEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Con tracolla - no

  • Con serratura -

  • Con separatore scomparti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024548235

Codice prodotto

RLI16521ZR

Cod. produttore

16521ZR

Produttore

RLI

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Con tracolla:

no

Con serratura:

Con separatore scomparti:

Con serrature / Portalucchetto:

Scomparto amovibile:

Altezza:

280 mm

Larghezza:

520 mm

Profondità:

270 mm

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto