AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RETE ITALIA SRL - RLI18731RZ PROTEGGIUTENSILI MOD.873 - 18731RZ

copiacopia
RETE ITALIA SRL - RLI18731RZ PROTEGGIUTENSILI MOD.873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Contenitore modulare

  • Materiale - Plastica

  • Con serratura -

  • Con separatore scomparti -

  • Con serrature / Portalucchetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077013231

Codice prodotto

RLI18731RZ

Cod. produttore

18731RZ

Produttore

RLI

Modello:

Contenitore modulare

Materiale:

Plastica

Con serratura:

Con separatore scomparti:

Con serrature / Portalucchetto:

Altezza:

360 mm

Larghezza:

540 mm

Profondità:

310 mm

Portautensili/cassettiera professionale in polipropilene • Parte superiore per utensili ingombranti • 3 cassetti portautensili-portaminuterie in ABS con rotaie ad alto scorrimento • Sistema di bloccaggio dei cassetti • Chiusure in acciaio • Maniglia ergonomica antiscivolo • Possibilita di lucchetto