RETE ITALIA SRL - RLI1HDP80 BAULE CANTIERE 80CM I - 1HDP80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cassa
Materiale - Plastica
Con tracolla - no
Con serratura - sì
Con serrature / Portalucchetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072755501
Codice prodotto
RLI1HDP80
Cod. produttore
1HDP80
Produttore
RLI
Modello:
Cassa
Materiale:
Plastica
Con tracolla:
no
Con serratura:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Altezza:
470 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
510 mm
Baule porta attrezzi professionale in polipropilene • Chiusura di sicurezza con chiave • Maniglie in metallo zincato


