RETE ITALIA SRL - RLI8010011 SYSTEM 1 - 8010011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Plastica
Con serratura - sì
Con serrature / Portalucchetto - sì
Altezza - 140 mm
Confezione
3 PZ
EAN
7449070562873
Codice prodotto
RLI8010011
Cod. produttore
8010011
Produttore
RLI
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Plastica
Con serratura:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Altezza:
140 mm
Larghezza:
460 mm
Profondità:
330 mm
Portaminuterie con vaschette trasparenti estraibili • Aggancio brevettato automatico • Chiusure e maniglia in ABS • Maniglia lunga e oscillante per un ottimo bilanciamento • Possibilità di lucchetto


