RITTAL SPA - RIT2255605 EL CONTEN.DA PARETE 3TLG 15HE - 2255605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Nessuno
Tipo di profilo / guida - Nessuno
Numero di porte - 1
Modello - Altri
Numero di unità rack - 15
Confezione
1 PZ
EAN
7449073603825
Codice prodotto
RIT2255605
Cod. produttore
2255605
Produttore
RIT
Superfice di montaggio:
Nessuno
Tipo di profilo / guida:
Nessuno
Numero di porte:
1
Modello:
Altri
Numero di unità rack:
15
Dimensione modulare (Passo):
Altri
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Profondità:
373 mm
Altezza:
746 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
no
Con piastra di chiusura superiore:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
no
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri