RITTAL SPA - RIT2315000 SZ 10 GUIDE PORTANTI 200X187 - 2315000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Altri
Lunghezza - 187 mm
Distanza tra i fori - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070259971
Codice prodotto
RIT2315000
Cod. produttore
2315000
Produttore
RIT
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Altri
Lunghezza:
187 mm
Distanza tra i fori:
5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
SZ Guida Portante TS 35/7,5 Secondo En 60 715, per KL, KL-Hd, AE , Larghezza 200 mm,


