RITTAL SPA - RIT2334000 SZ 100 RONDELLE DI CONTATTO M6 - 2334000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro interno - 6 mm
Qualità del materiale - Altri
Spessore - 5 mm
Adatto per bulloni passo metrico M - 6
Confezione
1 PZ
EAN
7449077643889
Codice prodotto
RIT2334000
Cod. produttore
2334000
Produttore
RIT
Materiale:
Altri
Diametro interno:
6 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
5 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
sì
Temprato:
no
SZ Rondelle di contatto, M6


