AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2384010 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 1 FORO DI - 2384010

copiacopia
RITTAL SPA - RIT2384010 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 1 FORO DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073265535

Codice prodotto

RIT2384010

Cod. produttore

2384010

Produttore

RIT

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22.5 mm

SM contenitore per Pulsanteria 1 Foro