AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2384030 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 3 FORI D - 2384030

copiacopia
RITTAL SPA - RIT2384030 SM CONTENITORE PER PULSANTERIA 3 FORI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072668139

Codice prodotto

RIT2384030

Cod. produttore

2384030

Produttore

RIT

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22.5 mm

SM contenitore per Pulsanteria 3 Fori