AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500100 SZ LAMP LED 400 LUMEN - 2500100

copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500100 SZ LAMP LED 400 LUMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Tipo di tensione - AC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074021147

Codice prodotto

RIT2500100

Cod. produttore

2500100

Produttore

RIT

Potenza della lampada:

5 W

Tipo di tensione:

AC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

SZ Lampada a LED, 400 Lumen, Larghezza 262 mm, 100-240 V