AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2500300 SZ LAMP LED 1200 LUMEN SENSORE MOVIMENTO - 2500300

copiacopia
RITTAL SPA - RIT2500300 SZ LAMP LED 1200 LUMEN SENSORE MOVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Tipo di tensione - AC

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità -

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073284826

Codice prodotto

RIT2500300

Cod. produttore

2500300

Produttore

RIT

Potenza della lampada:

13 W

Tipo di tensione:

AC

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

SZ Lampada a LED, 1200 Lumen, L 437 mm, 100-240 V, con SEnsore di Movimento