AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2597000 SZ 100 FASCETTE PER CAVI - 2597000

copiacopia
RITTAL SPA - RIT2597000 SZ 100 FASCETTE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Altri

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Base asolata senza dentatura (Riapribile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077064349

Codice prodotto

RIT2597000

Cod. produttore

2597000

Produttore

RIT

Larghezza del nastro / della fascetta:

4 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Altri

Spessore del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Base asolata senza dentatura (Riapribile)

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Temperatura di montaggio:

0...60 °C

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

SZ Fascette SErracavi, L 150 mm