RITTAL SPA - RIT3108100 VENTILATORE INTERNO PER TS 8 - 3108100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Tipo di tensione - AC
Numero di ventilatori - 1
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177220485
Codice prodotto
RIT3108100
Cod. produttore
3108100
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
160 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di ventilatori:
1
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Aereatore da tetto:
no
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no