RITTAL SPA - RIT3110200 SK ADATT.AD INNESTO X TERMOST. - 3110200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 0 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura - 0...0 °C
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070127959
Codice prodotto
RIT3110200
Cod. produttore
3110200
Produttore
RIT
Corrente nominale In:
0 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura:
0...0 °C
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no


