RITTAL SPA - RIT3118000 SK IGROSTATO RITTAL - 3118000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 5 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Umidità relativa impostabile - 50...100 %
Metodo di montaggio - Altri
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074567973
Codice prodotto
RIT3118000
Cod. produttore
3118000
Produttore
RIT
Corrente nominale In:
5 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Umidità relativa impostabile:
50...100 %
Metodo di montaggio:
Altri
Con display digitale:
no


