AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3138000 VENTILATORI DA TETTO PER SOLO AERAZIONE - 3138000

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3138000 VENTILATORI DA TETTO PER SOLO AERAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 133 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074620548

Codice prodotto

RIT3138000

Cod. produttore

3138000

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

133 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

400 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SK Filtro da tetto LAP 400x133x400mm senza motore