RITTAL SPA - RIT3144000 SK VENTIL. RADIALE 19 2HE - 3144000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 320 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 88 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4028177037137
Codice prodotto
RIT3144000
Cod. produttore
3144000
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
320 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
88 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
482.6 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
163 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no