RITTAL SPA - RIT3172105 FELTRI RICAMBIO - 50PZ - 3172105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 221 mm
Altezza - 221 mm
Profondità - 17 mm
Classe di filtrazione - G3
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070780772
Codice prodotto
RIT3172105
Cod. produttore
3172105
Produttore
RIT
Larghezza:
221 mm
Altezza:
221 mm
Profondità:
17 mm
Classe di filtrazione:
G3
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Feltri ricambio per Sk 3240 -3241 (50pz.) LAP 221x221x17 mm


