RITTAL SPA - RIT3173105 FELTRI RICAMBIO PER SK 3243, 3244 - 50PZ - 3173105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 289 mm
Altezza - 289 mm
Profondità - 17 mm
Classe di filtrazione - G3
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077651952
Codice prodotto
RIT3173105
Cod. produttore
3173105
Produttore
RIT
Larghezza:
289 mm
Altezza:
289 mm
Profondità:
17 mm
Classe di filtrazione:
G3
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Feltro di ricambio per Sk 3243, 3244


