AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3210100 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S - 3210100

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3210100 SCAMBIATORE 230-1-50-60 RAL7035S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Integrato

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h - 4000 W

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078707467

Codice prodotto

RIT3210100

Cod. produttore

3210100

Produttore

RIT

Tipo di montaggio:

Integrato

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Capacità frigorifera W10/L35 400 l/h:

4000 W

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

SK Scambiatore 230-1-50-60 Ral7035S