AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3235440 UNITA DI CONTROLLO PER VENTILATORI EC - 3235440

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3235440 UNITA DI CONTROLLO PER VENTILATORI EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione di uscita - 0...0 V

  • Corrente nominale - 55 A

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071691169

Codice prodotto

RIT3235440

Cod. produttore

3235440

Produttore

RIT

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione di uscita:

0...0 V

Corrente nominale:

55 A

Regolazione della velocità graduale:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di fasi:

3

Elemento di base senza copertura:

Contatto di scambio:

Con sensore di temperatura:

Numero posizioni di regolazione:

0

Funzionamento:

Manopola a rotella

Illuminazione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

SK unità di Controllo Per Ventilatori Ec