AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M³/H - 3236124

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3236124 SK VENTOLA 15 M³/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 21 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 60 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079405713

Codice prodotto

RIT3236124

Cod. produttore

3236124

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

21 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

60 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

60 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

25.4 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SK Ventola 15 M³/H