RITTAL SPA - RIT3238060 SK FILTRO DI USCITA EMC 148,5X148,5MM - 3238060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 148.5 mm
Altezza - 148.5 mm
Profondità - 24 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449074258826
Codice prodotto
RIT3238060
Cod. produttore
3238060
Produttore
RIT
Larghezza:
148.5 mm
Altezza:
148.5 mm
Profondità:
24 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro Di Uscita Emc 148,5X148,5mm


