RITTAL SPA - RIT3238124 SK VENTIL.FILTRO 55M3/H 24VDC RAL7035 - 3238124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 55 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Altezza - 148.5 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449075499556
Codice prodotto
RIT3238124
Cod. produttore
3238124
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
55 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
148.5 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
148.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Aereatore da tetto:
no
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no