AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3243600 SK VENTIL. EMC 550-600M3/H 230VACRAL7035 - 3243600

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3243600 SK VENTIL. EMC 550-600M3/H 230VACRAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 550 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 323 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076839221

Codice prodotto

RIT3243600

Cod. produttore

3243600

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

550 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

323 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

323 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

SK Ventil. Emc 550-600M3/H 230Vacral7035