RITTAL SPA - RIT3284210 SK-FILTRO METALLICO PORTE CLIMA MODULARI - 3284210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 425 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 10 mm
Con tappeto filtrante - sì
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449075493998
Codice prodotto
RIT3284210
Cod. produttore
3284210
Produttore
RIT
Larghezza:
425 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
10 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro metallico, per porta climatizzata LAP: 425x78x10 mm


