RITTAL SPA - RIT3285900 SK FILTRI - 3285900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 390 mm
Altezza - 397 mm
Profondità - 10 mm
Con tappeto filtrante - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4028177709256
Codice prodotto
RIT3285900
Cod. produttore
3285900
Produttore
RIT
Larghezza:
390 mm
Altezza:
397 mm
Profondità:
10 mm
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
Altri
SK Filtro poliuretano Blue e+ per SK 3186/3187/3188/3189/3334.400


