RITTAL SPA - RIT3302110 RTT CONDIZIONATORE DA PARETE 300W - 3302110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 115...115 V
Con regolatore di temperatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073642909
Codice prodotto
RIT3302110
Cod. produttore
3302110
Produttore
RIT
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
280 mm
Funzione master / slave:
sì
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
550 mm
Profondità:
140 mm