AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3305500 COND 230-1-50-60 RAL7035S - 3305500

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3305500 COND 230-1-50-60 RAL7035S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072191040

Codice prodotto

RIT3305500

Cod. produttore

3305500

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

950 mm

Profondità:

260 mm

SK Cond. 230-1-50-60 Ral7035S