AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3305510 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 1500W - 3305510

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3305510 RTT CONDIZIONATORE BLUE DA PARETE 1500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 115...115 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072563120

Codice prodotto

RIT3305510

Cod. produttore

3305510

Produttore

RIT

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

400 mm

Funzione master / slave:

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

950 mm

Profondità:

260 mm

SK RTT Parete Comfort 1500W 115V