AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3341115 SK CASS.VENTIL.19 50/60HZ - 3341115

copiacopia
RITTAL SPA - RIT3341115 SK CASS.VENTIL.19 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 480 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 44 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074339013

Codice prodotto

RIT3341115

Cod. produttore

3341115

Produttore

RIT

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

480 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...110 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

44 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

482.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...110 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

200 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SK Cass.Ventil.19"50/60Hz